Prix : 6 109,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal là où la marge de manœuvre n’est pas limitée. Ajoute de la stabilité à la portance. Étendoir télescopique standard. L’écart s’ajuste par incréments de 1 pouces. Disponible avec un gréement standard de chaîne ou de câble métallique. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 192 lbs (87,27 kg)
- Dimension C 3,94 po (10,01 cm)
- Salle de tête 96 à 113 pouces
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Dimension A 1/2 en
- Propagation 96 à 168 pouces
- Ajustement supérieur de la caution 2-3/8 po (6,03 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 2,36 x 3,94 po
- Dimension F 5,5 po (13,97 cm)
- Dimension B 2,36 po (5,99 cm)
- Limite de charge de travail 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Position Vertical
- Quantité par paquet 1
- Marque Strong-bac
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 32C-2-8/14
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ASME B30.9, B30.20, BTH-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poutre d’épandage réglable à bac solide, capacité de 4000 lb, 168 « , gréement de la chaîne, jaune, acier
6109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit