Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
INCLINAISON RÉGLABLE INOX CADRE MIROIR
Miroir inclinable offre une visibilité facile pour les Patients en fauteuil roulant et retourne en position verticale.
Miroir argenté est angle encadré en acier inoxydable calibre 18 type 304 coins soudés et terminer un sol lisse. Miroir peut s’incliner jusqu'à 6" avec fond monté sur une charnière piano pleine largeur 3/16" en acier inoxydable. finition satinée #4. Une pièce calibre 20 résistant à la corrosion, support du miroir est protégé par taille amortisseur résistant à l’eau de remplissage. Remplissage est fait de 1/8" épaisseur de polyéthylène expansé microcell mousse matériau en feuille qui est à l’abrasion et résistant à l’eau. Les miroirs répondent aux spécifications fédérales DD-M411C, ASTM C-1036-91. 18"L x 24"H dans l’ensemble. 15 an de garantie limitée.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Miroir inclinable offre une visibilité facile pour les Patients en fauteuil roulant et retourne en position verticale.
Miroir argenté est angle encadré en acier inoxydable calibre 18 type 304 coins soudés et terminer un sol lisse. Miroir peut s’incliner jusqu'à 6" avec fond monté sur une charnière piano pleine largeur 3/16" en acier inoxydable. finition satinée #4. Une pièce calibre 20 résistant à la corrosion, support du miroir est protégé par taille amortisseur résistant à l’eau de remplissage. Remplissage est fait de 1/8" épaisseur de polyéthylène expansé microcell mousse matériau en feuille qui est à l’abrasion et résistant à l’eau. Les miroirs répondent aux spécifications fédérales DD-M411C, ASTM C-1036-91. 18"L x 24"H dans l’ensemble. 15 an de garantie limitée.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3/4 en
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Miroir
- Type de verre Plaque de verre
- Type de cadre Huisserie
- Marque American Specialties
- Description Inclinaison réglable
- Matériau Acier inoxydable
- Style Sans étagère
- Numéro de référence du fabricant 0600-T1824
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Miroir à inclinaison réglable ASI®, 18 po l x 24 po H, acier inoxydable – 0600-T1824
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires