Souvent achetés ensemble
Prix : 589,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 589,00 $ ch.
- Achetez 2-5 559,00 $ ch.
- Acheter 6+ 545,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rack stationnaire
Consulter et accéder facilement à l’inventaire
Suffisamment attractif pour l’affichage de la marchandise, pourtant assez durable pour le prélèvement de l’inventaire entrepôt, la construction de fil chromé dur de ce support de stockage de niveau 3 réduit l’accumulation de la poussière et permet la ventilation. Chaque niveau bac gère une capacité 125 lb et peut être incliné vers le haut ou vers le bas ou niveau. Haut et en bas des étagères tenir 600 lb chacune pour le stockage supplémentaire. Capacité d’unité montrée totale : 1575 lbs.
Consulter et accéder facilement à l’inventaire
Suffisamment attractif pour l’affichage de la marchandise, pourtant assez durable pour le prélèvement de l’inventaire entrepôt, la construction de fil chromé dur de ce support de stockage de niveau 3 réduit l’accumulation de la poussière et permet la ventilation. Chaque niveau bac gère une capacité 125 lb et peut être incliné vers le haut ou vers le bas ou niveau. Haut et en bas des étagères tenir 600 lb chacune pour le stockage supplémentaire. Capacité d’unité montrée totale : 1575 lbs.
Accessorize avec 14" profonde diviseurs Bin à garder les éléments organisés.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Capacité de poids 1575 lbs (715,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type Rack stationnaire
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 125 lbs (56,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant 832200
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LORI
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réglable Bin grille - 36" W x 18 H « D x 63"
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit