Prix : 2 065,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’AdvantageLift™ présente de nombreux avantages par rapport aux autres aimants d’ascenseur sur le marché. Cet aimant permanent « On/Off » construit pour durer dans un environnement de travail industriel lourd tout en offrant toutes les caractéristiques de sécurité qui protègent les travailleurs et l’équipement. Tout d’abord, le fonctionnement de la poignée est de loin la caractéristique la meilleure et la plus ergonomique de l’aimant. La poignée se déplace latéralement vers l’intérieur et vers l’extérieur au lieu de tirer la poignée ou d’appuyer sur un bouton de déverrouillage ou un levier. Alors que d’autres aimants ne sont pas équipés pour permettre l’utilisation d’une « barre de tricheur » pour allumer et « éteindre » un aimant, cet aimant de levage peut accueillir une barre tubulaire ou un tuyau. Cela réduit le besoin de se pencher pour tourner l’aimant « On » et « Off » lors du soulèvement de l’acier des palettes ou du sol. Il est recommandé de retirer toute « barre de triche » ou tuyau pendant le processus de levage pour éviter d’endommager la poignée et d’autres objets que la barre pourrait rencontrer. Deuxièmement, la caution de levage est la fonction de « verrouillage » de cet aimant. Lorsque l’aimant est sous charge, le verrouillage du bail de levage empêche la poignée d’être tournée en position « Off ». Cette fonction fonctionne également sur la baguette de levage verticale.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Aimant permanent de terres rares « On/Off »
- La poignée se déplace latéralement au lieu de tirer, d’appuyer sur des boutons ou des leviers
- Le verrouillage des plaquettes de levage empêche le relâchement accidentel de la charge pendant le levage
- Étiquettes encastrées (protégées) pour une durée de vie prolongée
- Ascenseurs plats à la fois horizontalement et verticalement avec Vertical Lift Bail
- Prend en charge les chaussures de poteau personnalisées (1/4 « -20 trous tapés, 1/2 » de profondeur)
- Bapille(s) élévatrice(s) pivotante(s)
- Plage de températures de fonctionnement de -23 °C (-10 °F) à 180 °F (82 °C)
- 3:1 Facteur de conception
- ASME B30,2 BTH-1 Design Catégorie B Classe de service 3
Poids &Dimensions
- Largeur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
- Longueur du manche 11-7/16 po (29,05 cm)
- Longueur 16-5/16 po (41,43 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Taille de l’aimant 12-3/16" L x 4-3/8" W
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Aimant de levage permanent marche / arrêt
- Quantité par paquet 1
- Marque Mag-Mate Mag-Mate
- Style Aimant de levage
- Numéro de référence du fabricant AL2000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASME B30,2 BTH-1 Design Catégorie B Classe de service 6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mag-Mate® Advantage Lift™ Lifting Magnet w / Verrouillage On & Off Handle, capacité plate de 2000 lb
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit