Prix : 2 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Anesthésie utilitaire Tables sont idéales pour salles d’opération, des installations de soins de santé et pour les Applications générales de l’utilitaire.
Chariot utilitaire Tyler Mobile anesthésie est fait en acier inoxydable pour une durée de longévité et de nettoyage facile. 304 amagnétique ourlée dessus en acier inoxydable et étagère pleine longueur sous la table augmente la capacité de stockage. Jambes sont entièrement soudés sur le chariot pour la solidité et la stabilité. Tiroir aux protecteurs de stockage matériel délicat ou stérilisé. Roulettes en caoutchouc tout-pivotant permettent une maniabilité hors pair.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- Type d’étagère supérieure Plat
- Nombre de tiroirs 3
- Assemblage requis Non
- Description Table d’anesthésie
- Nombre de tablettes 1
- Type Table d’anesthésie
- Top Matériel Acier inoxydable
- Marque Aero Manufacturing
- Série Tyler
- Numéro de référence du fabricant CSD-3-1620
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TrippNT™ Distributeur de vêtements moyens acryliques pour couvertures de filet à cheveux/barbe, 15"W x 18"H x 6"D
Article nº : B569967
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 15"H
Article nº : B2222416
Pas encore évalué
72,95 $
Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair
Article nº : B1508551
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Plastic Rectangular Step On Trash Can, 23 gallons, noir
Article nº : 641599BK
Pas encore évalué
265,95 $
AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 3 tiroirs & Flat Top Shelf
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires