Prix : 3 629,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le dispositif de perforation de bombes aérosols Aerosolv® 7000 Super est une méthode sûre et efficace pour recycler les bombes aérosols usagées. Il offre toutes les caractéristiques du système standard Aerosolv® d’origine, ainsi qu’une plus grande réduction de la vapeur, un suivi facile et une sécurité accrue. Son filtre à charbon colormétrique indique la saturation du filtre. Le mécanisme de verrouillage et d’arrêt scelle le système et le tambour lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour éliminer la fuite de vapeurs dangereuses afin de répondre aux exigences de l’OSHA. Conformez-vous facilement à votre programme ISO 14001 en utilisant le compteur intégré. Comprend une combinaison de filtre à charbon coalescent/indicateur de saturation, un cadenas avec clé, un fil de terre antistatique avec pince en C et des lunettes de sécurité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Éliminez l’ensemble d’un flux de déchets RCRA et réduisez les coûts d’élimination
- Vérifié par l’EPA
- Comprend un filtre colormétrique combiné en deux parties
- La barre coulissante sur la chambre de la boîte comprend un verrou pour fournir une résistance à l’effraction
- Conforme à l’EPA et certifié ETV
Poids &Dimensions
- Poids 9,75 lbs (4,43 kg)
Détails du produit
- Type Système de recyclage des canettes
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Description Système de recyclage de canettes Aerosolv® avec compteur
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 28230
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Système de recyclage de boîtes de conserve Justrite® Aerosolv® avec compteur
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit