Prix : 1 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’industrie de la Aeospace exige tolerancees critique lorsqu’il s’agit de manipulation et sransporting matériel fragile. Si vous êtes impliqué dans l’exploration spatiale ou l’aviation commerciale, votre équipement est sensible et cher. Cas par cas Design Corp travaille avec des clients dans le Aeropace Indsutry pour comprendre leurs besoins spécifiques.Fonctionnalités
- Injection moulée de GE Xenoy affaire aérospatiale
- Conception de large traverse pour une résistance maximale
- Obus presque indestructibles
- Maintient de résistance aux chocs de - 40° F à 260° F
- Limiteur de pression d’air de mil-spec
- quincaillerie en acier inoxydable
- joint en silicone
- cadenassable
- Rempli de couches de mousse
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 27"L x 12"L x 8-1/2"H
- Dimensions extérieures: 29 « L x 19 « P x 10-1/2 « H
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 29
- Longueur intérieure 27 in (68,58 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Largeur intérieure 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type de moule Moulés par injection
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Loquet avec fentes de cadenas
- Type Aéronautique et espace
- Marque Design du boîtier
- Série AE cas aérospatiale
- Matériau Xenoy GE
- Style Étui avec mousse
- Numéro de référence du fabricant AE-S28-FF
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Conforme à la norme MIL SPEC. 18015/T-21200/300C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design Aerospace Case Foam Filled Layers AES28 Military Case - 27"L x 12"L x 8-1/2"H - Noir
1479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit