Prix : 41,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Maintenez votre filtre purificateur RZ AIRflow® au maximum de vos performances en remplaçant le filtre HEPA après 6 mois d’utilisation continue en moyenne. Conçu spécifiquement pour les unités PTAC, le RZ AIRflow est abordable, simple à utiliser et purifie 99,97 % de l’air de la pièce contre les virus, les allergènes et les odeurs en 45 minutes en moyenne.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Durée de vie du filtre de 6 mois
- Le filtre HEPA élimine jusqu’à 99,97 % des virus, bactéries, poussières, squames d’animaux, pollen, fumée et odeurs.
- Aucun bruit supplémentaire créé par AIRflow pendant le fonctionnement
- Impact minimal sur le débit d’air de l’unité PTAC (5 %)
- Purification de l’air de qualité supérieure
- Solution rentable
- Réglez-le et oubliez-le
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/4
- Profondeur 9
- Hauteur 1-1/2
- Hauteur nominale 2 in (5,08 cm)
- Largeur nominale 5 in (12,7 cm)
- Profondeur nominale 9 in (22,86 cm)
- Poids 0,29 lbs (.13 kg)
Détails du produit
- Type de filtre Filtre HEPA
- Type Filtre PTAC
- Pour une utilisation avec RZ AIRflow
- Quantité par paquet 1
- Marque RZ Industries
- Purification % 0,9997
- Numéro de référence du fabricant 10064
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre HEPA RZ Industries® AIRFlow® AIR, MERV 17, 5-1/4"L x 9 » P x 1-1/2"H
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit