Prix : 1 129,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le microscope numérique portable AF4515T-FVW Dino-Lite Edge est doté de LED fluorescentes UV blanches et 400nm. Capteur de 1,3 mégapixels permet aux utilisateurs d’examiner des objets avec le plus grand des détails.
Ce modèle offre la possibilité de basculer entre la lumière LED blanche et la lumière ultraviolette fluorescente de 400 nm.
AMR affiche le grossissement actuel à l’écran avec le logiciel inclus pour Windows ou Mac OS. AMR n’est disponible que sur des modèles AMR spécifiques de la série Edge.
Le contrôle flexible de l’éclairage offre des options d’ajustement d’éclairage, y compris les réglages d’intensité de 1-6, ainsi que la possibilité d’allumer ou d’éteindre les LED par quadrant. La possibilité de passer de la lumière blanche aux UV fluorescents ainsi que d’allumer / éteindre offre à l’utilisateur la flexibilité et la polyvalence de la tâche.
La nouvelle conception adaptable Wireless-Ready permet à cette portée d’être facilement convertie en sans fil avec le WF-20 (vendu séparément).
Ce modèle offre la possibilité de basculer entre la lumière LED blanche et la lumière ultraviolette fluorescente de 400 nm.
AMR affiche le grossissement actuel à l’écran avec le logiciel inclus pour Windows ou Mac OS. AMR n’est disponible que sur des modèles AMR spécifiques de la série Edge.
Le contrôle flexible de l’éclairage offre des options d’ajustement d’éclairage, y compris les réglages d’intensité de 1-6, ainsi que la possibilité d’allumer ou d’éteindre les LED par quadrant. La possibilité de passer de la lumière blanche aux UV fluorescents ainsi que d’allumer / éteindre offre à l’utilisateur la flexibilité et la polyvalence de la tâche.
La nouvelle conception adaptable Wireless-Ready permet à cette portée d’être facilement convertie en sans fil avec le WF-20 (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Longueur du câble 182cm (71,65 po)
- Dimensions 11,4 (H) x 3,3 (P) cm
Détails du produit
- Fonction d’étalonnage Oui
- Fonction de mesure Oui
- Distance de travail Standard
- Capteur CMOS
- Polarisé Non
- Type Microscope numérique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique ABS
- Matériau de la lentille Verre
- Spectre LED 400nm
- Mégapixels 1,3
- Contrôle LED flexible Oui
- Lecture automatique du grossissement Oui
- Système d'exploitation Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10,5+
- Éclairage (4) LED blanches, (4) LED ultraviolettes
- Description Microscope numérique de poche de bord avec LED blanches/ultraviolettes
- interface USB 2,0
- Prêt pour le sans fil Oui
- Plage de grossissement 10 X - 220 X
- résolution 1280 x 1024 pixels
- Marque Dino-Lite
- Numéro de référence du fabricant AF4515T-FVW
- Capteur Microtouch Oui
- Taux d'image FPS 30
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, FCC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Dino-Lite AF4515T-FVW Edge 1,3MP Microscope numérique portatif avec LED blanches/ultraviolettes, 10x - 220x
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires