Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La AG10 série dispose de barres d’aluminium recyclé filées avec construction de soudure-lock pour une durabilité maximale. Conçu pour la ventilation et de chauffage personnalisée, ces grilles de bar « Drop-in » sont faciles à installer et idéal pour applications HVAC dans des endroits résidentiels et commerciaux. Si vos besoins de grille de ventilation air alimentation/retour pour la nouvelle construction, de rénovation traditionnelle ou d’une restauration période, la série AG10 fournit des flux d’air optimal avec lames fixes et est magnifiquement construite avec une finition de haute qualité qui sera un complément n’importe quelle pièce.
0° déflection ouverture Grille Dimensions : 2,25 po x 10 installation facile « Drop-in » - aucun outil ne requis soudure-Lock construit pour une durabilité maximale fait de 90 % post-consommation recyclé solide en aluminium bar/lames fixes permettant un débit d’air maximal crayon preuve : 1/4" espacement des barres
0° déflection ouverture Grille Dimensions : 2,25 po x 10 installation facile « Drop-in » - aucun outil ne requis soudure-Lock construit pour une durabilité maximale fait de 90 % post-consommation recyclé solide en aluminium bar/lames fixes permettant un débit d’air maximal crayon preuve : 1/4" espacement des barres
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur d’ouverture 10 in (25,4 cm)
- Largeur d’ouverture 2-1/4 po (5,72 cm)
- Longueur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Taille nominale 2-1/4 x 10 pouces
Détails du produit
- Type Alimentation / Grille de retour
- Marque Grille architecturale
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 102251001
- Couleur Brossé Satin
Conformité et certifications
- Certifications AIA NYS & US Green Building, membre du Conseil, AIA continuant Edu. Fournisseur de système
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AG10 Série 2-1/4 "x 10" solide alun fixe Bar alimentation/retour Air Grille de ventilation, brossé Satin
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit