Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Portes pleines de calibre 16 en acier sont disponibles avec ou sans fenêtre. Portes sont bord inférieur et ont des verrous quart de tour. Un ensemble de bras d’arrêt détient la porte à 95 degrés (horizontal) de sa position fermée. Options de verrouillage et insert standards sont disponibles. Masse et matériel de montage sont inclus. Sans soudure polyuréthane mousse en place joint assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière. Portes fenêtres disposent d’une fenêtre en polycarbonate.25-po d’épaisseur de taille maximale avec une teinte gris fumée. La fenêtre est remplaçable. Finition est que ral 7035 texturés peinture poudre polyester gris clair ou en acier inoxydable de Type 304.
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Hoffman
- Description Dispositifs de retenue de charnière
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant AHGCLP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman, AHGCLP, POLYPRO charnière Clips, Pkg 10
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit