Prix : 3 469,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système Cobra 6 Power Brush d’Air-Care est une version avancée du cheval de bataille qui nettoie agressivement les conduits d’air depuis 35 ans.
Le Cobra 6 dispose d’une télécommande sans fil et de poche. Il a des fonctions Avant, Stop et Reverse aux extrémités des doigts des opérateurs. Bien sûr, il ya des commandes de sauvegarde manuelle sur la boîte moteur principale aussi. Un guide de sélection de vitesse pour la plupart des travaux est contenu à l’intérieur de la boîte à moteur.
FWD/REV sur télécommande et panneau sans fil - Cobra 6 active automatiquement les commutateurs utilisés sur le panneau ou à distance.
La monture de câble est la même que tous les câbles Cobra précédents, de sorte que vous avez la compatibilité vers l’arrière ainsi que la compatibilité vers l’avant avec d’autres modèles de Cobras Air-Care.
- Contrôle de vitesse variable en continu
- Câble/brosse de 35 pi de long
- Marche avant/marche arrière
- 5 Canal, Télécommande sans fil
Le Cobra 6 dispose d’une télécommande sans fil et de poche. Il a des fonctions Avant, Stop et Reverse aux extrémités des doigts des opérateurs. Bien sûr, il ya des commandes de sauvegarde manuelle sur la boîte moteur principale aussi. Un guide de sélection de vitesse pour la plupart des travaux est contenu à l’intérieur de la boîte à moteur.
FWD/REV sur télécommande et panneau sans fil - Cobra 6 active automatiquement les commutateurs utilisés sur le panneau ou à distance.
La monture de câble est la même que tous les câbles Cobra précédents, de sorte que vous avez la compatibilité vers l’arrière ainsi que la compatibilité vers l’avant avec d’autres modèles de Cobras Air-Care.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Tension 120 / 220 V
- Nombre de vitesses Variable
- Description Cobra 6 Machine de nettoyage de Duct d’air
- Ampérage 7 A
- TR/MIN 1750 rpm
- Phase 1
- Comprend Corde d’alimentation, télécommande, contrôleur, 35 FT. Câble long/Brosse
- Marque Soins de l’air
- Matériau Plastique ABS
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FG0194
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Air-Care BIO CART 10 HEPA Unité mobile de confinement de la poussière
Article nº : B2369811
Pas encore évalué
13 209,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 6,276,00 $ plus
Air-Care DuctMaster III Air Duct Cleaning Machine
Article nº : B2369815
Pas encore évalué
Expédié en 21 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
9 745,00 $
comparer les élémentsAir-Care Cobra 6 Air Duct Cleaning Machine
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires