Prix : 6 029,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La machine à air négatif TurboJet Max est un cheval de bataille compact pour le nettoyage des conduits commerciaux résidentiels et légers. Il est difficile de croire qu’une armoire de 20 pouces de large peut fournir 2000 CFM à 5 " pression statique, une entrée pleine grandeur 12 pouces, 3 étages de filtration HEPA et a une garantie de 3 ans.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Vraiment portable à 125 lbs et seulement 22,5"w x 31,5"d x 55,5"h.
- Fonctionnement d’une seule personne, dans et hors du véhicule de service et de haut en bas des escaliers.
- Moteur à vitesse unique/monophasé de 1,5 HP et montage direct de souffleur d’inclinaison arrière.
- La filtration comprend le filtre à sac plissé jetable de 1ème étage 18 » x 24 » x 2 », le filtre à air pliable jetable de 2ème étape 18 1/4 » x 24 1/4 » x 1 » filtre à air électrostatique permanent et le filtre HEPA certifié 3ème étape 18 » x 24 » x 6 » certifié, fournissant la filtration efficace avec le flux d’air maximum même quand sale.
- L’entrée de 12 pouces de diamètre tire 5 pouces de pression statique w.c. et 2000 flux d’air CFM (testé indépendamment par un laboratoire certifié AMCA avec tous les filtres installés).
- Roues de dolly arrière de 12 pouces, sans marquage, roulettes pivotantes de 4 po non-marquage à l’avant.
- Construction en aluminium renforcé en acier et enduit de poudre pour une finition professionnelle à la recherche et sans marquage.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Longueur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur 55-1/2 po (140,97 cm)
- Poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- CFM 2000 CFM
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 1
- Description TurboJet Max Negative Air Duct Machine de nettoyage
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Ampérage 17 A
- Phase 1
- CFM haute 2000 CFM
- Marque Soins de l’air
- Matériau Polypropylène
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FG0062
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Air-Care BIO CART 10 HEPA Unité mobile de confinement de la poussière
Article nº : B2369811
Pas encore évalué
13 209,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 1,650,00 $ plus
Air-Care TurboJet Max II Machine de nettoyage de duct d’air négatif
Article nº : B2369820
Pas encore évalué
Expédié en 21 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
7 679,00 $
comparer les élémentsAir-Care TurboJet Max Negative Air Duct Cleaning Machine
6029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires