Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce rideau d’air est destiné à être monté à l’intérieur des portes, des fenêtres ou des murs. Il n’est pas évalué pour le montage extérieur qui exposera l’unité aux éléments extérieurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Largeur de la porte 60 in (152,4 cm)
- Hauteur maximale de la porte 10 pi (3,05 m)
- Hauteur de la porte 10 pi (3,05 m)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
Détails du produit
- Option de chauffage Non chauffé
- Emplacement de montage Intérieur
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Ampérage 4,8 / 3,6 A
- TR/MIN 2250 rpm
- Puissance en watts 575/440 W
- Type Standard
- CFM Faible 1020 CFM
- CFM 1020/1280 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- CFM haute 1280 CFM
- Type de cordon d’alimentation EJS, 3 X 18AWG
- Watts 575 / 440 W
- Marque Global Industrial
- Série FM
- hertz 60 Hz
- Décibels 56
- Numéro de référence du fabricant 246610
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé ETL/cETL
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ces rideaux d’air, 246609 comportent une colonne 8" de l’air lorsque l’air s’allume ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Non, ils ne font pas.
-
-
Item #246610 peut être utilisé à l’extérieur ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
L’appareil est conçu pour une utilisation intérieure.
-
Global Industrial™ rideau d’air de 60"W avec télécommande
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange