Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’interrupteur à lames est monté sur la porte ou la fenêtre (collé ou vissé à la surface du cadre / boîtier de l’intérieur de la pièce) pour détecter l’ouverture de celui-ci. Commutateur Reed compatible avec le contrôleur Global Industrial™ WING EC. L’interrupteur à lames se compose de deux éléments : un interrupteur à lames lui-même est monté sur une surface fixe et un aimant (détecteur) sur la surface inabordable de la fenêtre ou de la porte. Veuillez noter qu’en raison de l’aimant utilisé dans l’appareil, il ne doit pas être installé sur des surfaces ferromagnétiques et à proximité immédiate de champs magnétiques qui pourraient interférer avec son fonctionnement.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Global Industrial
- Série AILE
- Numéro de référence du fabricant 1 4 0101-0454
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Capteur de porte pour rideau d’air d’aile industrielle™ mondiale, gris
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit