Prix : 1 155,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 1 155,00 .
- Achetez 11-15 1 089,00 .
- Acheter 16+ 1 059,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette grue permet à une personne de manœuvrer le produit d’un endroit à l’autre, puis de le soulever avec l’air quotidien de l’usine. En cas d’indisponibilité temporaire de l’air, soulevez le produit à l’aide de l’option hydraulique de la pompe à main. L’air élève l’unité de 7 » à 8 » par seconde. La pompe à main soulève les unités de 1/2 » par course. Units roll on 3-1/2." x 1-1/4." Cast steel casters, (4) swivel in back (2) rigid in front. Le palan offre une puissance de levage élevée, tout en optimisant l’espace en position pliée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Flèche télescopique avec quatre réglages pour différentes hauteurs et capacités de levage
- La flèche est levée et abaissée à l’aide d’une pompe à main hydraulique manuelle
- Le vérin hydraulique de grande capacité permet une action de levage plus rapide
- Dispose d’un vérin de grand diamètre pour résister aux charges inclinées lors du levage
- 4 000 Capacité Portée (po) : 39 po
- 4 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 21 à 86 po
- 3 000 Capacité Portée (po) : 46 po
- 3 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 15 à 91 po
- 2 000 Capacité Portée (po) : 53 po
- 2 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 9 à 97 po
- 1 000 Capacité Portée (po) : 61 po
- 1 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 3 à 102 po
- (2) Diamètre de la roulette avant et (2) arrière (po) : 3-1/2 po
- (2) largeur de roulette avant et (2) arrière (po) : 1-1/4 po
- Diamètre de la roulette centrale (po) : 3 po
- Largeur de la roulette centrale (po) : 1-1/4 po
- Longueur de la chaîne avec crochet (po) : 11 po
- Largeur repliée (po) : 32 po
- Longueur repliée (po) : 22 po
- Hauteur repliée (po) : 66 po
Poids &Dimensions
- Profondeur 72 in (182,88 cm)
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Hauteur maximale 86 in (218,44 cm)
- Poids 205 lbs (93,18 kg)
Détails du produit
- Capacité 2
- Type Grue d’atelier hydraulique
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EHN-40-C-AH
- Caster Type Pivotant
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grue d’atelier hydraulique à pompe à air et à main Vestil™ avec pieds pliables, capacité de 2 tonnes
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit