Prix : 98,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo Air Horn Two Trumpet Chrome Plastique 24 volts - 403-24
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- Kit de câblage de corne d’air
- Corne d’air double trompette 24-volt / 120 décibels
- Deux trompettes plaquées chromées en plastique 780/840 Hz
- Inclut le compresseur plaqué chrome robuste, le matériel de montage, le tuyau et le relais
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Longueur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Boulonné et câblé
- Description Air Max Deux trompettes en plastique Chrome 24 Volt
- Assemblage requis Oui
- Décibels de puissance 120
- Volts de puissance 24 V
- Type Air à basse pression
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau Plastique et métal
- Style Corne de trompette
- Décibels 120
- hertz 780/840 Hz
- Numéro de référence du fabricant 403-24
- Couleur Chromé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
90,95 $
Wolo® Air Horn Deux Trompette Chrome Plastic 24-Volt - 403-24
98,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires