Prix : 7 269,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AC Hydraulic Air Hydraulic Jack 50/25/10 - 50-3 est spécialement conçu pour une utilisation commerciale intensive et intensive. Les cylindres télescopiques de cette prise assurent un excellent portancier maximum ainsi qu'une faible hauteur fermée.
Caractéristiques :
Hauteur minimale de seulement 5,94 en combiné avec une capacité de levage élevée Avec 2 extensions (1,97/3,94 in) Soupape de surcharge de sécurité intégrée Contrôle d'un mort-homme à main pour une sécurité optimale tout en soulevant et en abaissant Poignée ergonomique avec boutons-poussoirs
Caractéristiques :
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur maximale 13-1/9 po (33,3 cm)
- Faible hauteur 5-9/10 po (14,99 cm)
- Poids 137 lbs (62,27 kg)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Marque AC Hydraulique
- Quantité par paquet 1
- Description Cric hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 50-3
- Capacité 50 tonnes
- Couleur BLEU
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SUNEX® cliquet voiture Dolly 7708 - 42-1/8" W x 27-7/8 « D x 8-11/16 » H - 1500 lb capacité
Article nº : B2218877
Pas encore évalué
419,95 $
Entonnoir très robuste Funnel King®, 24 oz, avec tamis et bordure anti-éclaboussure – 90150
Article nº : B638633
Pas encore évalué
25,95 $
AME International camion jaune roue Dolly - 71300
Article nº : B2083434
Pas encore évalué
215,95 $
109,95 $
AC Hydraulique air hydraulique Jack 50/25/10 - 50-3
7269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires