Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Article nº : WBB571944

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bimba-Mead Air Valve MV-15, 3 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port rouleau feuille d’actionneur

Bimba-Mead Air Valve MV-15, 3 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port rouleau feuille d’actionneur

Bimba-Mead Air Valve LTV-EBH, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port, tête noire de poste Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-EBH, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port, tête noire de poste Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-FHB, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port Flush noir tête Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-FHB, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port Flush noir tête Actr

Bimba-Mead Air Valve MV-5, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port, broche piston actionneur

Bimba-Mead Air Valve MV-5, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port, broche piston actionneur

Bimba-Mead spécialité Valve manuelle ACV-R25-AR, 1/4" NPT, bouton rouge, Air libéré

Bimba-Mead spécialité Valve manuelle ACV-R25-AR, 1/4" NPT, bouton rouge, Air libéré

Bimba-Mead Pédale de soupape 5 ports, 2 pos, action directe avec protection, 1/4 » NPT

Bimba-Mead Pédale de soupape 5 ports, 2 pos, action directe avec protection, 1/4 » NPT

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

Interrupteurs aériens MV sont des voies 3 1/8" porté air pilote qui sont identiques dans la taille, le style d’actionnement et caractéristiques à des commutateurs de limite électrique type plus industriels de montage. Les utiliser en lieu et place des limites électriques pour économiser sur les coûts de raccordement et d’éliminer le risque d’étincelle. Valves de MV simplifient les circuits en éliminant la nécessité pour le blindage des câbles, transformateurs et solénoïdes. L’interrupteur d’air MV peut-être être canalisé normalement fermé, normalement ouvert ou comme un inverseur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/16 en
  • Longueur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 1-29/32 po (4,84 cm)
  • Taille de port 1/8 TNP en

Détails du produit

  • Plage de température ambiante de fonctionnement 115° F °F
  • Matériau de la bobine Viton
  • Coefficient de débit CV = 0,11
  • Fluide Air
  • Distance réelle de course sur 35 
  • Type Vanne pilote 3 voies 1/8 "
  • Distance réelle de course complète 46 
  • Médias Air ou gaz inerte
  • Description Commutateur d’air MV
  • Force d’actionnement @ 100 PSI 2,5 lbs (NC) ; 3,3 lbs (NO)
  • Forcer l’actionnement Aussi bas que 6,4 onces
  • Débit à 100 PSI 6 SCFM psi
  • Joints d’étanchéité Dupont® Teflon
  • Actionneur Piston droit
  • Cycle de vie 7-10 millions
  • Marque Bimba-Mead
  • Plage de pression Vide à 120 PSI psi
  • Lubrification Non requis
  • filtration Micro 40 microns
  • Numéro de référence du fabricant MV-45
  • Matériau du corps Fonte de Zinc
  • Distance de contour à ouvrir 35 
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
Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Article nº : WBB571944