Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçu pour la longue vie Nova 4-chemin de contrôle directionnel vannes offre state-of-the-art air conception des robinets. Nova utilise une bobine unique caoutchouc collé avec finement les terres de scellement au sol qui se déplacent seuls.047 "moins que les 1/16ème d’un pouce à l’économie de mouvement assure valve longue vie pourtant génère suffisamment de débit pour alimenter un 4 » alésage cylindre. Grand Air Flow avec double Exhausts1/4 "NPTF porté produits vannes Nova un flux de sortie grand 57 pieds cubes par minute à une pression d’entrée 100 PSI (Cv = 1,0). Chaque port de sortie possède son propre port d’échappement afin que le contrôle des gaz d’échappement est possible. Commande manuelle comme Standard Nova toutes les valves sont fournies avec manuel Substitue afin que le déclenchement de la soupape peut être déclenchée sans électricité ni air pour les pilotes. Facile à réparer Nova vannes sont conçues pour permettre le remplacement complet de toutes les pièces d’usure en quelques secondes sans toucher la tuyauterie ou le câblage électrique. Tout ce dont vous avez besoin sont une paire de pince à circlips clin d’oeil et une bobine de rechange.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-25/32 po (4,52 cm)
- Longueur 4-1/16 po (10,32 cm)
- Hauteur 2-29/32 po (7,38 cm)
- Taille de port 1/4 NPTF dans
Détails du produit
- Médias Air ou gaz inerte
- Matériau de la bobine Aluminium
- Coefficient de débit CV = 1,0
- Pression pilote minimale 10 LB/PO2
- Ports pilotes 1/8" NPSF
- Pression Vide à 120 PSI psi
- Plage de température 0 à 120 ° F
- Retour Solénoïde
- Type Position de port 5 2
- Manuelle Delrin
- Réponse de Sol 30-40 ms
- Marque Bimba-Mead
- Lubrification Huile à base de pétrole
- filtration Micro 40 microns
- Numéro de référence du fabricant N2-DCD-24VDC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Valve N2-DCD-24VDC, 5 Port, 2 Pos, Double solénoïde, 1/4" NPTF, 24VDC
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit