Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réduire les effets de répétitives Motion nombreux conducteurs/conductrices sont nécessaire pour faire fonctionner les équipements pneumatiques des centaines ou des milliers de fois par jour. Ces types de routines peuvent entraîner des troubles de mouvements répétitifs comme le Syndrome du canal carpien. Les effets débilitants résultent habituellement dans l’accroissement des demandes d’indemnisation de travailleurs et baisse de la productivité de l’employé. Selon l’ergonomie pour répondre aux forces d’actionnement extrêmement faible, actionneurs faible Stress de Mead exigent aussi peu que 6 onces de force pour lancer un signal. Cette valve réduira considérablement les exigences sur les mains, les poignets et les bras de vos travailleurs.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 2-27/32 po (7,22 cm)
- Taille de port 1/8 TNP en
Détails du produit
- Matériau de la bobine Aluminium
- Coefficient de débit CV = 0,24
- Pression 25 à 125 PSI psi
- Plage de température 0 à 115 ° F
- Réponse 20-30 ms
- Débit à 100 PSI 14 SCFM psi
- Marque Bimba-Mead
- Force d’actionnement @ 80 PSI 6 oz
- Lubrification Huile à base de pétrole
- filtration Micro 40 microns
- Numéro de référence du fabricant LTV-PB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Valve LTV-PB, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port base Valve pour côté Mt
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit