Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Allégée, vanne de régulation Snap Acting CLF est compact 1/8" porté sur les vannes 4-voies qui peuvent être actionnés par la main, signal de l’air à distance, signal électrique, soit mécaniquement par élément de la machine. Idéal pour l’alimentation des cylindres de tailles petites ou moyennes et pour le pilotage des soupapes plus grandes.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Longueur 2-5/32 po (5,48 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Taille de port 1/8 TNP en
Détails du produit
- Matériau de la bobine Aluminium
- Coefficient de débit CV = 0,24
- Distance réelle de course sur 156
- Pression 25 à 125 PSI psi
- Plage de température 0 à 115 ° F
- Réponse 20-30 ms
- Débit à 100 PSI 14 SCFM psi
- Marque Bimba-Mead
- Force d’actionnement @ 80 PSI 5,5 oz.
- Lubrification Huile à base de pétrole
- filtration Micro 40 microns
- Distance réelle de course complète 16
- Numéro de référence du fabricant LTV-90
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Valve LTV-90, 5 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port, Adj rouleau feuille Actr
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit