Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bimba-Mead Air Valve LTV-80, 5 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port HD Roller unidirectionnel Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-80, 5 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port HD Roller unidirectionnel Actr

Article nº : WBB571849

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bimba-Mead Air Valve LTV-EBH, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port, tête noire de poste Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-EBH, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port, tête noire de poste Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-FHB, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port Flush noir tête Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-FHB, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port Flush noir tête Actr

Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-24 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-24 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB12-3CSC-24 Vcc, 1/8" NPTF, Port 3, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB12-3CSC-24 Vcc, 1/8" NPTF, Port 3, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

Allégée, vanne de régulation Snap Acting CLF est compact 1/8" porté sur les vannes 4-voies qui peuvent être actionnés par la main, signal de l’air à distance, signal électrique, soit mécaniquement par élément de la machine. Idéal pour l’alimentation des cylindres de tailles petites ou moyennes et pour le pilotage des soupapes plus grandes.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3/4 en
  • Longueur 2-13/32 po (6,11 cm)
  • Hauteur 4-7/16 po (11,27 cm)
  • Taille de port 1/8 TNP en

Détails du produit

  • Matériau de la bobine Aluminium
  • Coefficient de débit CV = 1,2
  • Distance réelle de course sur 313 
  • Pression 25 à 125 PSI psi
  • Plage de température 0 à 115 ° F
  • Réponse 20-30 ms
  • Débit à 100 PSI 14 SCFM psi
  • Marque Bimba-Mead
  • Force d’actionnement @ 80 PSI 14 oz
  • Lubrification Huile à base de pétrole
  • filtration Micro 40 microns
  • Distance réelle de course complète 31 
  • Numéro de référence du fabricant LTV-80
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
Bimba-Mead Air Valve LTV-80, 5 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port HD Roller unidirectionnel Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-80, 5 Port, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port HD Roller unidirectionnel Actr

Article nº : WBB571849