Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Article nº : WBB571644

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 379,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-24 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-24 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB12-3CSC-24 Vcc, 1/8" NPTF, Port 3, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB12-3CSC-24 Vcc, 1/8" NPTF, Port 3, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve LTV-EBH, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port, tête noire de poste Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-EBH, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port, tête noire de poste Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-FHB, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port Flush noir tête Actr

Bimba-Mead Air Valve LTV-FHB, 5 Port, 2 Pos, manuel, 1/8" NPTF Port Flush noir tête Actr

Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Bimba-Mead Air Valve MV-45, Port 3, 2 Pos, mécanique, 1/8" NPTF Port piston droite Actr

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

Dyna-bobine vannes sont utilisées lorsque vous avez besoin de convertir un signal électrique en un flux d’air. 2-way modèles permettent à l’air de circuler à travers la valve lorsque mis sous tension. Normalement fermé signifie entrée d’air est bloqué jusqu'à ce que la valve est sous tension.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-3/16 po (3,02 cm)
  • Longueur 1-13/16 po (4,6 cm)
  • Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)

Détails du produit

  • Médias Air / température Max 185° F
  • Trous de montage Fils d’UNC-8 b 32-2
  • CV Dans 35 
  • Pression Vide à 120 PSI psi
  • Réponse 20-30 ms
  • Marque Bimba-Mead
  • Conduit 1/2" NPS
  • Lubrification Non requis
  • Orifice 38 %"
  • filtration Micro 40 microns
  • Numéro de référence du fabricant MB25-2CSC-12VDC
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Article nº : WBB571644