Dyna-bobine vannes sont utilisées lorsque vous avez besoin de convertir un signal électrique en un flux d’air. 2-way modèles permettent à l’air de circuler à travers la valve lorsque mis sous tension. Normalement fermé signifie entrée d’air est bloqué jusqu'à ce que la valve est sous tension.
Poids &Dimensions
Largeur1-3/16 po (3,02 cm)
Longueur1-13/16 po (4,6 cm)
Hauteur2-3/8 po (6,03 cm)
Détails du produit
MédiasAir / température Max 185° F
Trous de montageFils d’UNC-8 b 32-2
CV Dans35
PressionVide à 120 PSI psi
Réponse20-30 ms
MarqueBimba-Mead
Conduit1/2" NPS
LubrificationNon requis
Orifice38 %"
filtrationMicro 40 microns
Numéro de référence du fabricantMB25-2CSC-24VDC
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-24 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC