Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dyna-bobine vannes sont utilisées lorsque vous avez besoin de convertir un signal électrique en un flux d’air. 2-way modèles permettent à l’air de circuler à travers la valve lorsque mis sous tension. Normalement fermé signifie entrée d’air est bloqué jusqu'à ce que la valve est sous tension.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Longueur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
Détails du produit
- Médias Air / température Max 185° F
- Trous de montage Fils d’UNC-8 b 32-2
- CV Dans 35
- Pression Vide à 120 PSI psi
- Réponse 20-30 ms
- Marque Bimba-Mead
- Conduit 1/2" NPS
- Lubrification Non requis
- Orifice 38 %"
- filtration Micro 40 microns
- Numéro de référence du fabricant MB12-2CSC-12VAC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB12-2CSC-12VAC, 1/8" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VAC
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit