Prix : 989,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- LES clés d’impact VIBROTHERM DRIVETM intègrent le tout nouveau mécanisme de clé d’impact de conception AIRCAT (brevet en instance)
- Le nouveau mécanisme réduit les niveaux de vibration de 30 % à 40 % et augmente la durée de vie du mécanisme de 50 %
- Le dernier système breveté de silencieux AIRCAT produit les niveaux de bruit bas caractéristiques AIRCAT
- La conception brevetée de la poignée offre le confort habituel de l’opérateur AIRCAT
- L’investissement dans l’outillage et les matériaux et un processus de moulage à triple injection permet à AIRCAT de produire des conceptions cosmétiques inégalées dans l’industrie
Poids &Dimensions
- Poids 7 1/2 lbs
- Longueur 7 1/2 en
- Entrée d’air 3/4 en
- Couple de travail 1450 lb-ft
- Taille du disque 0,75 po (1,91 cm)
- Couple maximal 1700 lb-in
Détails du produit
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 " dans
- Quantité par paquet 1
- Enclume Standard
- Vitesse à vide 5400 rpm
- Matériau Composite
- Style Pistolet
- Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 8
- Made in USA Non
- BPM 1300
- CFM 8 CFM
- Description Clé vibrotherm air impact
- CFM moyen 8 CFM
- Max PSI lb/po2 90
- Marque Aircat (Aircat)
- Broche 3/4" Promenade Square
- Numéro de référence du fabricant 1778-VXL
- Sortie de bruit 94 s/n
- Couleur Noir et rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé d’impact air Air d’Aircat Vibrotherm, taille de commande de 3/4 », couple de 1700 max
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit