6,50 $ ch.
Prix: 32,50 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BOSCH® BL2643 Aircraft Drill Bits-Extra Length, 1/4"Dia, 6"L, BLK Oxide
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception d'hélice de vitesse pour le forage trois fois plus rapide que les bits standard
- Durent 50 % plus longtemps que l'acier à grande vitesse
- Forage plus facile, chaleur réduite et durée de vie prolongée
- Disponible en longueur de jobber, longueur stubby, longueur étendue (avion), 1/2 In. tige réduite (Argent et Deming)
- Pour une utilisation en acier, cuivre, aluminium, laiton, chêne, érable, MDF, pin, PVC, polycarbonate, acrylique, ABS, nylon et matériaux composites
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 1/4 en
- Taille 1/4 en
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Longueur de l'avion
- Marque Bosch
- Description Foret de torsion
- Matériau Acier rapide
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant BL2643
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
BOSCH® Aircraft Drill Bits-Extra Length, 1/4"Dia, 6"L, BLK Oxide, qté par paquet : 5
6,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires