Prix : 1 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 18-5/8 X 18-5/8 po
- Hauteur totale du cadre 20-3/4 po (52,71 cm)
- Profondeur d’ouverture 2 in (5,08 cm)
- Largeur d’ouverture 18 in (45,72 cm)
- Hauteur de la porte 18 in (45,72 cm)
- Largeur de la porte 18 in (45,72 cm)
- Hauteur d’ouverture 18 in (45,72 cm)
- Largeur totale du cadre 20-3/4 po (52,71 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 2
- Marque Acudor
- Numéro de référence du fabricant ADWT1818SS
- Couleur Acier inoxydable
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ken
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Bruce Hamilton
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La construction a été très bonne, mieux que je m’y attendais. La seule chose que je pourrais changer est en remplaçant les deux vis qui retiennent la porte fermée avec une poignée de verrouillage quelconque pour faciliter l’ouverture. Quelque chose comme ce qui est utilisé sur les équipements de traitement d’Air, lorsque vous tournez la poignée, il tire la porte fermée serré.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Parc Sentry® noir réfléchissant sangle avec boucle de verrouillage de sangle, 158 » L x 2 » W, lot de 2
Article nº : B1653785
Pas encore évalué
125,95 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Porte d’accès étanche à l’air / étanchéité - 18 x 18
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires