Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AirVANTAGE 6 » Ponceuse orbitale aléatoire à vide central, 12000 RPM

AirVANTAGE 6 » Ponceuse orbitale aléatoire à vide central, 12000 RPM

Article nº : WB501376

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

Le Sander AirVANTAGE™ LP (Low Profile) est le profil le plus bas de l’industrie avec l’ingénierie solide comme le roc, les matériaux et l’artisanat. Conçu ergonomiquement pour offrir un meilleur contrôle, équilibre et confort, l’AirVANTAGE™ LP génère jusqu’à 0,30 HP pour des performances rapides et efficaces sur pratiquement toutes les applications. Disponible dans une variété complète de modèles de vide non-vide, de vide central et d’autogénérateur.

Caractéristiques :

  • Le système de refroidissement breveté prolonge la durée de vie de l’outil.
  • Poignée de confort et repose-poignet pour une excellente maniabilité.
  • Échappement rotationnel à 360°.
  • Crochet et boucle.
  • Pad de configuration universelle pour travailler avec tout le papier abrasif du fabricant.


Poids &Dimensions

  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 9 1/2 en
  • Taille du pad 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Gaz d’échappement Rotation à 360°
  • Made in USA N
  • Description Ponceuse orbitale aléatoire de vide central
  • CFM moyen 4 CFM
  • Puissances en chevaux 0,3 CV
  • Max PSI lb/po2 90
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • Marque AirVANTAGE
  • Quantité par paquet 1
  • Vitesse à vide 12000 rpm
  • Sortie de bruit 75 s/n
  • Numéro de référence du fabricant AD-061236
  • Couleur Gris et rouge
  • Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 17

Garantie

  • Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AirVANTAGE 6 » Ponceuse orbitale aléatoire à vide central, 12000 RPM

AirVANTAGE 6 » Ponceuse orbitale aléatoire à vide central, 12000 RPM

Article nº : WB501376

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant