Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’alvéolée est un produit extrêmement polyvalent et les utilisations dans l’affichage, présentoirs POP, ventilation HVAC, auvent et beaucoup d’autres applications. La cellule ouverte alvéolée améliore considérablement la ventilation en raison de sa 85 % zone du visage libre, améliorant ainsi le débit d’air. Ces persiennes n’interférera pas avec les systèmes de gicleurs de plafond et sont injection moulée d’une seule pièce pour plus de solidité. Ils sont conçus avec bateau-tour, digne d’un aspect uniforme lorsque les panneaux sont assemblés. Faite d’un blanc pur acrylique non jaunissant.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 47-5/8 po (120,97 cm)
- Taille de la cellule 1/2 X 1/2 po
- Épaisseur 1/2 en
- Taille nominale 24 x 48 po
Détails du produit
- Type Alvéolée
- Quantité par paquet 10
- Marque American Louver
- Matériau Acrylique
- Numéro de référence du fabricant 10-2448-10PK
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL94-HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneau acrylique alvéolée Core à jalousies américain blanc, 24 "x 48", Pack 10 10-2448-10PK
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit