Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dites adieu à la visualisation des objets inesthétiques dans les murs et les plafonds. Personne ne veut voir des câbles, conduites ou conduits à travers un mur ou de la grille du plafond. En particulier la construction locataires. Grille de pare-vue notre™ est une solution simple pour les architectes et les entrepreneurs qui veulent préserver la beauté esthétique d’un bâtiment sans rien sacrifier aux fonctionnalités. Cette calandre unique caractéristiques alvéolée inclinée de 45° pour empêcher les voir à travers de trois directions. Tellement peu attrayants objets sont placés où ils appartiennent hors de vue et hors de l’esprit.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Taille du conduit 22 X 22 po
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Taille de la cellule 1/2 en
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
- Taille nominale 22 x 22 po
Détails du produit
- Type de noyau Sight Guard Eggcrate Core
- Type Sight Guard Retour Grille
- Quantité par paquet 1
- Marque American Louver
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SG-22 X 22-RT-1PK
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est la lumière visible quand on regarde à travers cette persienne ?
Question posée par : Sarah, 20, 2017 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Sarah, oui, la lumière est visible sous certains angles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Louver américaine vue garde Retour Grille W / 45 degrés vue preuve Core, 22 "x 22", blanc
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit