Prix : 469,95 $
✓ Comprend un coussin d’assise moelleux de 4-1/3 po d’épaisseur
✓ BIFMA certifié pour une journée de travail de 8 à 10 heures
Vous méritez d’être à l’aise pendant que vous travaillez, alors améliorez vos sièges de bureau avec la chaise de bureau Interion™ All Mesh avec soutien lombaire. Idéales pour une utilisation dans les écoles, les maisons et les bureaux d’entreprise, nos chaises traditionnelles ont des bras réglables et disposent d’un tissu respirant pour vous garder au frais tout au long de votre journée de travail. Certifié BIFMA, MAS Green et CAL 117.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 20 in (50,8 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Diamètre de la base 23-1/4 po (59,06 cm)
- Hauteur du dos 27-1/4 po (69,22 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-3/4 - 21-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 21-1/2 po (54,61 cm)
- Épaisseur du coussin 4-1/3 po (11,01 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 17-3/4 - 21-1/2 po
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Antimicrobien Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Maille
- Collection Traditionnel
- Description Chaise tout en maille avec support lombaire
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications BIFMA
- Certifié MAS Green Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Tapis de chaise en verre, 46"L x 36"W
Article nº : 695837
Pas encore évalué
90,95 $
Chaise de direction en cuir Interion®, noir
Article nº : 695980
Pas encore évalué
559,00 $
809,00 $
Interion® bureau électrique réglable en hauteur, 72"W x 30"D, base grise W / noir
Article nº : 695781GY
Pas encore évalué
1 319,00 $
Interion® Open Plan Office Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695589
Pas encore évalué
445,95 $
Coque de bureau Interion®, 60"L x 30"D, Moka
Article nº : 695932MC
Pas encore évalué
399,95 $
Chaise de bureau Interion® All-Mesh avec soutien lombaire, noir
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires