13,75 $ ch.
Prix: 330,00 $ / Pkg de 24
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
3M™ All Purpose DT8 est un ruban adhésif en argent de 8 mil avec un adhésif en caoutchouc synthétique et un support en polyéthylène résistant à l’eau et offre une déchirure et une conformabilité faciles. L’adhésif en caoutchouc synthétique en fait un excellent choix dans le collage pour lisser le métal, le verre, le plastique, le béton scellé et plus, et le revêtement en polyéthylène résistant à l’eau s’étanchéité bien dans les environnements humides et humides. Commodément emballé dans des rouleaux emballés individuels préserve l’intégrité du rouleau pour moins de déchets.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Haute durabilité
- Support étanche
- Haute adhérence et conformabilité
- Emballé individuellement pour une identification facile et pour garder le rouleau propre jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Poids 1,22 lbs (.55 kg)
- Force de traction 100 lbs (45,45 kg)
- Longueur 180 pi (54,86 m)
- Adhérence 80 oz-in
- Épaisseur mil 8
Détails du produit
- Adhésif Caoutchouc synthétique
- Grade Usage général
- Plage de température de service -100° 500° f
- Quantité par paquet 24
- Marque 3M
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant DT8
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ tout usage Duct Tape DT8 Silver, 1-7/8 "x 180', 8 Mil, qté par paquet : 24
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit