Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fabriqué à partir d’un composé de caoutchouc naturel amélioré à 100 %. La conception du motif de la bande de roulement « Pulse Grip » a une doublure texturée moletée avec une sangle de talon large et épaisse pour mieux saisir les chaussures et garder les aides à la traction en place pour une usure plus longueLes 6 pointes en carbure de tungstène Ice Diamond, ainsi que la bande de roulement bidirectionnelle, offrent une traction puissante avec une adhérence maximale pour une performance optimale.
Poids &Dimensions
- Poids 0,55 lbs (.25 kg)
- Taille Grande
Détails du produit
- Description Aide à la traction pour chaussures tout usage
- Application Aide à la traction
- Type Aide à la traction avec 6 pointes en carbure de tungstène
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Matériau de traction Carbure de tungstène
- Type de clôture Pull-On (Pull-On)
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Marque En raison du Nord
- Série Aide à la traction tout usage
- Matériau Carbure de caoutchouc/tungstène
- Style de couverture des chaussures Couverture complète
- Numéro de référence du fabricant V3550270-L
- Matériau de la semelle intermédiaire Carbure de caoutchouc/tungstène
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pointes de remplacement due north pour les aides à la traction hivernale, carbure de tungstène, 6 / Pack
Article nº : B2836589
Pas encore évalué
9,10 $
Due North All Purpose Chaussures Traction Aide avec 6 pointes en carbure de tungstène, grand
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires