Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fabriqué à partir d’un composé de caoutchouc naturel spécialement formulé à 100 %, notre aide à la traction tout usage est connue pour fournir une traction supplémentaire et conserver son élasticité à des températures inférieures à zéro. 18 pointes Ice Diamond en carbure de tungstène de qualité militaire par paire, offre un confort ultime et améliore la traction. Nos aides à la traction sont conçues pour être sûres pour une utilisation en échelle car les motifs de pointes ont été stratégiquement placés au talon et à l’avant de la semelle, laissant la zone de la semelle médiane ouverte pour une montée et une descente faciles.
Poids &Dimensions
- Poids 0,85 lbs (.39 kg)
- Taille TG
Détails du produit
- Description Tout usage Chaussures industrielles Aide à la traction
- Application Aide à la traction
- Type Aide à la traction avec 8 pointes en carbure de tungstène
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Matériau de traction Carbure de tungstène
- Type de clôture Pull-On (Pull-On)
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Marque En raison du Nord
- Série Aide à la traction tout usage
- Matériau Carbure de caoutchouc/tungstène
- Style de couverture des chaussures Couverture complète
- Numéro de référence du fabricant V3550370-XL
- Matériau de la semelle intermédiaire Carbure de caoutchouc/tungstène
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pointes de remplacement due north pour les aides à la traction hivernale, carbure de tungstène, 6 / Pack
Article nº : B2836589
Pas encore évalué
9,00 $
Due North All Purpose Industrial Footwear Traction Aid avec 8 pointes en carbure de tungstène, X-Large
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires