Prix : 6 439,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les combinaisons réfrigérateur-congélateur empilables de la série PRO d’Accucold® offrent des solutions de refroidissement peu encombrantes pour une utilisation générale.
D’une largeur de seulement 24 pouces, l’ACR1151-FS24LSTACKPRO combine deux unités à usage général de conception pratique en un seul encombrement mince. Réfrigérateur pharmaceutique ACR1151PRO offre 11 pi³ de rangement, avec une porte vitrée à fermeture automatique et des étagères réglables en porte-à-faux. Le fonctionnement sans givre minimise l’entretien de l’utilisateur, avec un ventilateur interne pour assurer une répartition plus uniforme de la température. L’armoire et l’intérieur sont construits en acier inoxydable pour une durabilité durable et un nettoyage plus facile. Le congélateur compact FS24LPRO utilise un système de dégivrage manuel statique.
Les deux modèles comprennent des serrures pour plus de sécurité, avec deux clés incluses pour chaque unité. Les cordons de qualité hospitalière avec fiches « point vert » offrent une commodité supplémentaire pour les installations très fréquentées, garantissant que les cordons ne sont pas facilement délogés de la prise murale. Des trous de sonde installés en usine sont inclus sur les deux unités pour permettre aux utilisateurs d’installer leurs propres dispositifs de surveillance.
Toutes les unités Accucold® STACKPRO sont expédiées dans trois boîtes et nécessitent un assemblage mineur à la livraison. D’autres combinaisons empilées peuvent être créées en commandeant pratiquement toutes les deux unités avec notre StackRack. Ces unités peuvent également être personnalisées avec une variété d’options de réfrigération, y compris les thermomètres calibrés NIST, enregistreurs de données USB, alarmes de porte ouverte, et bien plus encore. Pour créer une combinaison personnalisée, contactez notre équipe commerciale au 718-893-3900.
Congélateur général pFS24LPRO
D’une largeur de seulement 24 pouces, l’ACR1151-FS24LSTACKPRO combine deux unités à usage général de conception pratique en un seul encombrement mince. Réfrigérateur pharmaceutique ACR1151PRO offre 11 pi³ de rangement, avec une porte vitrée à fermeture automatique et des étagères réglables en porte-à-faux. Le fonctionnement sans givre minimise l’entretien de l’utilisateur, avec un ventilateur interne pour assurer une répartition plus uniforme de la température. L’armoire et l’intérieur sont construits en acier inoxydable pour une durabilité durable et un nettoyage plus facile. Le congélateur compact FS24LPRO utilise un système de dégivrage manuel statique.
Les deux modèles comprennent des serrures pour plus de sécurité, avec deux clés incluses pour chaque unité. Les cordons de qualité hospitalière avec fiches « point vert » offrent une commodité supplémentaire pour les installations très fréquentées, garantissant que les cordons ne sont pas facilement délogés de la prise murale. Des trous de sonde installés en usine sont inclus sur les deux unités pour permettre aux utilisateurs d’installer leurs propres dispositifs de surveillance.
Toutes les unités Accucold® STACKPRO sont expédiées dans trois boîtes et nécessitent un assemblage mineur à la livraison. D’autres combinaisons empilées peuvent être créées en commandeant pratiquement toutes les deux unités avec notre StackRack. Ces unités peuvent également être personnalisées avec une variété d’options de réfrigération, y compris les thermomètres calibrés NIST, enregistreurs de données USB, alarmes de porte ouverte, et bien plus encore. Pour créer une combinaison personnalisée, contactez notre équipe commerciale au 718-893-3900.
Congélateur général pFS24LPRO
- Congélateur compact à dégivrage manuel avec revêtement de porte plat et étagère grillagée
- Le réfrigérateur et le congélateur comprennent un trou de sonde de 3/8 po installé en usine pour permettre aux utilisateurs de connecter leur propre équipement de surveillance
- Réfrigérateur pharmaceutique avec porte vitrée à fermeture automatique, éclairage à DEL et construction en acier inoxydable à l’intérieur et à l’extérieur
- Vous permet de créer un réfrigérateur-congélateur complet avec des commandes indépendantes dans un encombrement réduit
- Les deux unités sont équipées de serrures frontales, avec deux clés incluses pour chaque unité
- L’unité est livrée dans trois boîtes pour que le client puisse installer le StackRack sur le réfrigérateur/congélateur inférieur et placer et fixer l’autre unité sur le dessus
- StackRack est livré avec un support anti-basculement pour une installation facile sur le marché secondaire
- Conçu pour assurer un intérieur suffisamment isolé
- Des joints de porte de qualité assurent une étanchéité pour des économies d’énergie et des performances améliorées
- Listé ETL et ETL-C pour les ventes en Amérique du Nord
- Conception respectueuse de l’environnement sans produits chimiques nocifs pour la couche d’ozone
- Les deux unités utilisent un réfrigérant écologique à base d’hydrocarbures pour une empreinte plus écologique qui répond aux réglementations CARB en vigueur
Poids &Dimensions
- Hauteur intérieure 50-1/4
- Largeur intérieure 19-3/8 po (49,21 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur intérieure 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur 78-1/2 po (199,39 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 7
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 2 à 8, -20 à -15
- Ampérage 1,7 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Combiné tout réfrigérateur/congélateur de 24 po de large
- Nombre de tablettes 7
- Capacité 12,4 ft³
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Accucold
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Thermostat Type Numérique, Numérotation
- Numéro de référence du fabricant ACR1151-FS24LSTACKPRO
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Blanc
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, 5 ans sur le compresseur
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C répertorié
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accucold® All Réfrigérateur & Congélateur, capacité de 12,4 pi³, blanc
6439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit