Prix : 949,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’actionneur pneumatique de série BI-SS a un corps en acier inoxydable pour les environnements difficiles, l’industrie alimentaire ou des applications pharmaceutiques. L’actionneur répond à des normes internationales ISO et NAMUR pour faciliter le montage aux robinets de l’ISO. Actionneurs à rappel ressort ont l’air d’ouvrir, du printemps à ne pas fermer et sont dimensionnés pour alimentation en air 80 lb/po2. Vérins standards sont évalués à 180° F, avec des options pour les joints de Viton de haute température. L’actionneur de BI-60-SS-SR met hors pouce 135 livres de fin de printemps couple à pression d’alimentation 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,92 po (7,42 cm)
- Hauteur 3,97 po (10,08 cm)
- Longueur 7,56 po (19,2 cm)
Détails du produit
- Type d’actionneur Pneumatique
- Logement actionneur Acier inoxydable
- Couple de l’actionneur 135 lb-po
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant BI-60-SS-SR
- Fonction actionneur Retour du printemps
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Actionneur pneumatique ressort en acier inoxydable ; 135 Lbs en couple de fin de printemps
949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit