Prix : 12 304,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 79 in (200,66 cm)
- Hauteur 45-3/8 po (115,25 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 12 in (30,48 cm)
- Poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Longueur 75-1/16 po (190,66 cm)
- Entre chevauchement 52 in (132,08 cm)
- Épaisseur de fourche 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Distance à travers les fourches 8-36
- Longueur de fourche 36 in (91,44 cm)
- Centre de chargement 18 in (45,72 cm)
- Distance entre les fourches 0 à 28 pouces
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 18" remplis de mousse
- Opération Gaz
- Matériau du volant 13" pneumatique
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 150 °
- Type Tout Terrain
- Rouleaux d’entrée Non
- Matériau Acier
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Drive, 2 Steer
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant ALL-T-4-TPG
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
- Entraînement motorisé déplace à charges jusqu'à 4 000 livres sur un terrain en plein air au bois d’yards, pépinières, terrains de golf, fermes et bien plus encore. Roues pneumatiques steer et rempli de mousse charge coussin charges sur des surfaces inégales.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Latex Enduit String Knit Gants de travail, Naturel/Bleu, Grand, 12 paires
Article nº : 708355L
Pas encore évalué
16,50 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Vestil All Terrain Gas Power Lift & Drive Pallet Jack, 4000 lb Cap., fourches 79 » L x 36 » L
12304,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires