Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tous soudés courbé Pan supérieur Rack, chargement frontal, capacité 15 pleine grandeur
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Six barres de support cylindrique fournissent la force et la longévité
- espacement des tablettes 3"
- Embouts en plastique
- 1 1/2 "angles à nervures
- lourds 5" tige boulonné roulettes pivotantes
- Chargement frontal pan support peut contenir [20] 18 "x 26" poêles ou casseroles 40 "x 18 » [13]
- Panier à côtés charge pan détient [20] 18 "x 26" casseroles
- 500 lb capacité
- Les unités expédiées KD
- Entièrement soudée Assemblée de ladder tube carré 1"
- Les angles sont 1 "x 1 1/2" x 20" sur chargement frontal pan rack et 1" x 1 1/2 "x 17 3/4" sur la grille de pan côté charge
- 6063-T52 extrudé angles aluminium
- Morceaux de tubes et prise en charge verticale
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 69-1/4 po (175,9 cm)
- Taille de casserole 18 po x 26 po
- Espace Runner 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type Tous soudés Pan Rack
- Type de charge Chargement frontal
- Quantité par paquet 1
- Marque Tabco Advance
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant PR15-4W
- Capacité panoramique 15
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance Tabco PR15-4W, tous soudés courbé Pan supérieur Rack, chargement frontal, capacité 15 pleine grandeur
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit