Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces casiers athlétiques sont idéales pour les vestiaires de gymnases, équipe et du sport. Construit avec de la tige d’acier, ces casiers incluent une couche pleine largeur résistant 16, 2 patères, un plateau supérieur, 18 jauge bas tiroirs avec poignées encastrées et jambes 4" H. Panneaux de coffre latéraux est perforés pour permettre la ventilation. Porte dispose d’une poignée en T encastrée avec une serrure à cylindre et 2 touches.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur intérieure 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur intérieure 23 in (58,42 cm)
- Calibre 16
- Poids 252 lbs (114,55 kg)
- Largeur intérieure 23-1/2 po (59,69 cm)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction All-Welded
- Type de poignée de porte Poignée en T
- Type de verrou Serrure unique
- Type Casier de stade
- Nombre de compartiments 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Diamond porte perforée
- Matériau Acier
- Style Avec étagère supérieure et bas 2 tiroirs-avec des jambes
- Numéro de référence du fabricant B1440903
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
™ Global Industrial Gear Locker avec 2 tiroirs, portes et pieds, 24 « L x 24 » P x 72 « H, bleu, entièrement soudé
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires