Prix : 4 869,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 869,00 .
- Achetez 6-11 4 625,00 .
- Acheter 12+ 4 475,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockage sécurisé, visible pour les plus gros articles encombrants. 13 g élargi métal a des ouvertures en forme de losange petits 3/4 "x 1-1/2". Les portes s’ouvrent à 270 degrés, de retour sur les côtés et à l’extérieur. 4 » sous autorisation pour le transport avec camion palette ou chariot élévateur. Hauteur intérieure de 72 », hauteur globale de 78 ». Unité soudée ensemble et prêt pour une utilisation immédiate des navires.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Capacité de poids 1500 (500 Max/Shelf) lbs
- Poids 447 lbs (203,18 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Configuration 1 de large
- Type de construction All-Welded
- Type de niveau Seul niveau
- Marque Little Giant
- Matériau Métal déployé
- Style 2 Centre tabl
- Numéro de référence du fabricant SL2-3072
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
-
Petits casiers de rangement ventilés géants
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
® Petit casier géant soudé ventilé, 2 étagères, 72 » L x 30"P x 78"H, gris, assemblé
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires