Prix : 2 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un moyen peu coûteux et portatif de refroidissement de l’air respirable produit par une source de respiration à haute pression telle qu’un panneau de filtration ne dépassant pas 150 psi. Il est capable de réduire la température de l’air de 180 º F à aussi bas que 50 º F.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 70 pintes (66,24 litres) refroidisseur Igloo "MAXCOLD"
- Roues durables et poignée de traction de télescope de verrouillage
- 5 'long tuyau d’alimentation d’entrée
- Coupleur d’admission Hansen robuste
- Utilise la qualité FDA, norme sanitaire 3-A, tube en PVC pour la bobine de refroidissement de température
- Le régulateur de pression comprend un manomètre et un bouton réglable avec anneau de verrouillage
- Filtre à particules en ligne 5-Micon avec drain manuel
- Coupleur de sortie unique pouvant s’adapter rapidement pour accepter le collecteur de 3 travailleurs
- Utilisé avec une source de respiration à haute pression telle qu’un panneau de filtration ou un compresseur
- Le système de refroidissement fournira de l’air frais pendant des heures
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur du tuyau 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Description Compagnie aérienne AllegroAir, système de refroidissement, haute pression
- Coupleurs Hansen
- Comprend Cooler 1, 1 5' entrée d’alimentation flexible
- Type Système de refroidissement par air
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 lb/po2 150
- Matériau Igloo 70 quart Cooler
- Numéro de référence du fabricant 9820-HP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro 9820-HP AllegroAir Airline, système de refroidissement, haute pression
2209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit