Prix : 1 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Couper des joints de bride et anneau précis avec le coupeur de joint Allen M3 Rotary-Style. Conçu principalement pour les matériaux non métalliques joint comme Liège, fibre et caoutchouc, jusqu'à 1/4" épais. Coupe des joints d’une largeur de visage de 1/4" 7" ; de 2" ID à 22" OD. Barres d’échelle accessoire (non inclus) portent coupe de fourchette 22" à 42" OD ou le code 42" 62" OD. Se monte sur un étau, ou les griffes d’un morceau de fer d’angle.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Description Allen Rotary-Style joint Cutte
- Type Coupeur de joint rotatif
- Pour une utilisation avec Matériau du joint
- Marque AllPax
- Matériau Métal
- Style Montage de l’étau portable
- Numéro de référence du fabricant AX7000
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coupoir de joints style rotatif AllPax® Allen AX7000, montage par étau portatif
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit