Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Post, 72" H, pour une utilisation avec ou sans roulettes tige, plafonné tuyau aluminium 1-5/16" o.d. marqué incréments de 2", finition aluminium, NSF. Garantie du fabricant à vie contre la rouille et la Corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 73 in (185,42 cm)
Détails du produit
- Type Publier
- Type d’accessoire Publier
- Marque Nouvel âge industriel
- pays É.-U.
- Numéro de référence du fabricant 72P
- Matériel d’étagère Aluminium
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
New Age - Poteau en aluminium de 72 » avec bouchons en plastique
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires