Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 60 fentes, 13 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 60 fentes, 13 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

Article nº : WB270044

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 609,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 609,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 579,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 559,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 120 fentes, 22 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 120 fentes, 22 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 240 fentes, 44 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 240 fentes, 44 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

Ce système sécurisé assure cartes sont toujours au bon endroit, éliminant la perte ou mauvaise utilisation. La fenêtre acrylique transparent permet aux cartes à toujours être en vue, bien qu’aussi solidement fermés. Armoires sont fabriquées en aluminium anodisé avec une porte pleine longueur charnière piano et un cadre traditionnel. Armoires peuvent être fixé au mur ou monté sur un stand d’armature en acier avec 3" roulettes pivotantes. Choisissez parmi les armoires porte simple avec 60 ou 120 machines à sous un insigne ou un design de porte double avec fentes 240 insigne. La taille de la fente est de 3-3/4 x 1-3/4 »

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Nombre d’étagères fixes 0
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 60
  • Type Armoire à cartes
  • Marque United Visual Products
  • Matériau Aluminium
  • Style Support mural
  • Numéro de référence du fabricant UV4220
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : JEANETTE *

    Date de : Avril 23, 2019

    Technicien en contrat
    Votre commentaire :
    Ces armoires ont été de très bonne qualité et servent leur objectif d’être en mesure de bloquer les cartes de pointage de l’employé lorsque cela est nécessaire.
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
United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 60 fentes, 13 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

United Visual Products Armoire murale à fente pour badge, 60 fentes, 13 po L x 3-1/4 po P x 35 po H, assemblée, satinée

Article nº : WB270044