Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
A-frame trottoir noir tableaux font grands signes de panneaux de Menu ou de la POP qui diffusent des messages efficacement. Le cadre est en aluminium noir et caractéristiques en acier coins renforcés, matériel résistant aux intempéries, un plancher unique pied de chameau, mise à niveau système et charnières en aluminium pleine largeur. 24" W x 42" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description A-frame trottoir Conseil
- Famille de couleurs Surface Noir
- Type Un cadre
- Matériau de surface Chalk Board
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Style Conseil de trottoir
- Numéro de référence du fabricant BA-1
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
247,95 $
Jury de trottoir aarco Cherry Look bois a-frame w / tableau noir - 24" W x 42" H
Article nº : B289499
Pas encore évalué
509,00 $
Aarco aluminium noir poudre enduit a-frame trottoir Noir ardoise - W 24" x 42" H
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires