Prix : 335,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Aluminium Cantilever Solid Brute Shelf, 24"Wx60"L
Étagère, solide Cantilevered, construction en aluminium, 700 lbs. capacité de poids, facilement réglable, NSF. Fabricants Garantie à vie sur la construction et contre la rouille et la corrosion.
Étagère, solide Cantilevered, construction en aluminium, 700 lbs. capacité de poids, facilement réglable, NSF. Fabricants Garantie à vie sur la construction et contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Type Plateau en aluminium
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Type d’étagère Brute solide
- Numéro de référence du fabricant 2555
- Capacité des étagères 700 lbs (318,18 kg)
Garantie
- Garantie Fabricants garantie à vie sur le chantier et contre la rouille et la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
New Age - Cantilever Rack Solid Brute Shelf, 60" W x 24" D, 700 Lbs Capacity, Aluminium
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit