Souvent achetés ensemble
Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Une résistance maximale, pont léger en fait le choix idéal pour le déplacement de produits en vrac. Tablier d’en aluminium de calibre 10 soudée avec une armature de canal en aluminium calibre 7 assure la longue vie et résiste à la corrosion. Surface de pont de roulement antidérapante diamant a plus poignée cales pied carré que les camions concurrentielles, aidant à empêcher la chute pendant le transport des éléments. Non-troubler integral pare-chocs coin protègent les murs. Poignée aluminium ergonomique décalage nouvellement conçu permet de réduire la fatigue et augmente la maniabilité. Coin renforcées prises aux deux extrémités permet l’utilisation de la poignée supplémentaire (vendue séparément). Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roues roulements rigides.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Hauteur de la poignée pouces au-dessus du sol 37-1/2 po (95,25 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Hauteur du pont 10-3/4 po (27,31 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Bande de roulement en aluminium Diamond
- Numéro de référence du fabricant 241552
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Argent
- Style de poignée Pousser la poignée
Garantie
- Garantie 1 ans
- Les sockets de coin renforcée sur les deux extrémités permettent utilisation du poussoir supplémentaire (vendu séparément).
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ROBIN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est un peu cher mais un bon produit -
Reviewer : Vicki
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
satisfait!
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids de ce panier ?
Question posée par : Jim, 13, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jim, le poids du chariot est environ 79 lb je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
82,95 $
269,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Poignée amovible supplémentaire de 42 po pour global Industrial™ Aluminum Deck Platform Trucks
Article nº : 232CP36
Pas encore évalué
99,95 $
Global Industrial™ Aluminium Diamond Deck Plate-forme Camion 48x24 2400 Lb Cap. 8" Casters en caoutchouc
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange