Souvent achetés ensemble
Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Une résistance maximale, pont léger en fait le choix idéal pour le déplacement de produits en vrac. Tablier d’en aluminium de calibre 10 soudée avec une armature de canal en aluminium calibre 7 assure la longue vie et résiste à la corrosion. Surface de pont de roulement antidérapante diamant a plus poignée cales pied carré que les camions concurrentielles, aidant à empêcher la chute pendant le transport des éléments. Non-troubler integral pare-chocs coin protègent les murs. Poignée aluminium ergonomique décalage nouvellement conçu permet de réduire la fatigue et augmente la maniabilité. Coin renforcées prises aux deux extrémités permet l’utilisation de la poignée supplémentaire (vendue séparément). Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roues roulements rigides.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Poids 71 lbs (32,27 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 56 in (142,24 cm)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur du pont 7-1/2 po (19,05 cm)
- Échelle de largeur 41 à 60-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Bande de roulement en aluminium Diamond
- Numéro de référence du fabricant 241590
- Couleur Argent
- Style de poignée Pousser la poignée
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
- Les sockets de coin renforcée sur les deux extrémités permettent utilisation du poussoir supplémentaire (vendu séparément).
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
82,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Global Industrial™ Aluminium Diamond Deck Platform Truck 56x42 1000 Lb. 5" Poly Casters
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange